› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio quadro distribuzione pavimento IP55 1760x600x320 mm senza anta

Cod. Rexel KM174362
Cod. Produttore 174362
Cod. EAN 4015081708246

Informazioni principali

  • Serie: XEB 60
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 1760x600x320 mm
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Installazione: a pavimento
  • Anta: senza
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 1760 mm

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione a pavimento senza anta, IP55, AxLxP=1760x600x320mm Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione a pavimento senza anta, IP55, AxLxP=1760x600x320mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1760 mm

profondità

320 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Armadio quadro distribuzione pavimento IP55 1760x600x320 mm senza anta