Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08105
Cod. Produttore
LVS08105
Cod. EAN
3606481876911

Informazioni di prodotto

Armadio PrismaSeT G, montaggio a parete, 15 M, L600mm, A780mm, IP30

Documentazione tecnica

Armadio PrismaSeT G, montaggio a parete, 15 M, L600mm, A780mm, IP30

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

780 mm

montaggio a parete

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio PrismaSeT G, montaggio a parete, 15 M, L600mm, A780mm, IP30

€ 392,28 x 1 pz.
(pz.)