Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08311
Cod. Produttore
LVS08311
Cod. EAN
3606481876577

Informazioni di prodotto

Armadio Prisma G IP55 33M 36 mod

Documentazione tecnica

Armadio Prisma G IP55 33M 36 mod

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

850 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1750 mm

montaggio a parete

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio Prisma G IP55 33M 36 moduli protezione industriale

€ 1888,30 x 1 pz.
(pz.)