Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA573TG
Cod. Produttore
NSYPLA573TG
Cod. EAN
3606480774966

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA con porta trasparente, ideale per installazioni protette e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla struttura leggera e compatta
  • Risparmio di tempo con porta trasparente per monitoraggio senza apertura
  • Grado di protezione IP65 garantito, adatto a diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti esterni e urti (IK08)
  • Protezione sicura per componenti elettrici sensibili
  • Design compatto e funzionale per ottimizzare lo spazio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 500x750x320mm, IP65, IK08

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere Thalassa PLA porta trasparente IP65 500x750x320 mm chiuso robusto