Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA774G
Cod. Produttore
NSYPLA774G
Cod. EAN
3606480775130

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 750x750x420 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti, 5 mm
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che garantisce durata e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a due punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Anche il pannello posteriore e lo sportello sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da Veritas, DNV Marine e UL/cUL ed offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

991 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

157 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

530 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 750x750x420mm IP65 IK10 per applicazioni industriali e marine