Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1276G
Cod. Produttore
NSYPLA1276G
Cod. EAN
3606480772931

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLA1276G garantisce protezione e facilità d'installazione per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie a sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale resistente e leggero in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti esterni e industriali
  • Elevata resistenza agli urti (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni È dotato di un top e un bottom sigillati, assemblati con parti laterali, misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore La porta può essere aperta fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è dotata di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato anche da UL/cUL e DNV Marine ed è classificato NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 2, NEMA 5, NEMA 3R, NEMA 3X, NEMA 12, NEMA 1 e NEMA 13 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529) e offre la massima protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1657 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1250x750x620mm IP65 IK10 per uso industriale e esterno