› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio poliestere rinforzato 1250x750x420mm IP54 IK10 per uso industriale esterno

Cod. Rexel SLNSYPLAZ1274G
Cod. Produttore NSYPLAZ1274G
Cod. EAN 3606480775703

Informazioni principali

  • Altezza: 1250 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 420 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1206 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Armadio poliestere rinforzato 1250x750x420mm IP54 IK10 per uso industriale esterno
€ 1306,52 x 1 pz.
(pz.)