Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1253TG
Cod. Produttore
NSYPLA1253TG
Cod. EAN
3606480774607

Informazioni di prodotto

Questo armadio a pavimento garantisce protezione e facilità d'installazione per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Assemblaggio semplice con parti laterali e pannelli rimovibili
  • Sportello apribile fino a 120° per un comodo accesso
  • Serratura a quattro punti per maggiore sicurezza
  • Materiali resistenti a urti e alte temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistenza a incendi fino a 960°C
  • Durabilità in ambienti esterni e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio, costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente, un pannello posteriore e uno zoccolo, è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato UL/cUL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1250x500x320mm IP65 IK08 porta trasparente uso industriale