Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12124TG
Cod. Produttore
NSYPLA12124TG
Cod. EAN
3606480774584

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione in poliestere rinforzato, progettato per facilitare l'installazione e garantire protezione avanzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a sportelli apribili a 120°
  • Pannelli rimovibili per una manutenzione agevolata
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza a urti, polvere e acqua (IP65)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e protezione termica fino a 960°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un dispositivo multifunzione, a pavimento, adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli si aprono fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato anche UL 508 A e ha una classificazione NEMA 12, NEMA 2, NEMA 1 e NEMA 13, che fornisce un'elevata protezione contro urti, polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2177 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1667 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1250x1250x420mm IP65 porta trasparente uso industriale