Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12124G
Cod. Produttore
NSYPLA12124G
Cod. EAN
3606480774577

Informazioni di prodotto

Il PLA SLNSYPLA12124G offre un'installazione rapida e sicura, ideale per ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale resistente a urti (IK10) e protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro incendi fino a 960°C
  • Certificazioni UL, DNV Marine e Veritas per qualità garantita
  • Resistente a condizioni ambientali estreme da -35°C a 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con due pareti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato anche da DNV Marine e Veritas ed è certificato UL/cUL L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2628 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1667 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1250x1250x420mm IP65 IK10 per uso industriale e esterno