Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1073TG
Cod. Produttore
NSYPLA1073TG
Cod. EAN
3606480774485

Informazioni di prodotto

L'armadio multifunzione SLNSYPLA1073TG garantisce affidabilità e protezione in ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Montaggio rapido con serratura a quattro punti per sicurezza ottimale
  • Materiale resistente e durevole che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua per lunga durata
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento termico e resistenza al calore fino a 960°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo durevole e resistente agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

971 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

735 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1000x750x320mm IP65 IK08 porta trasparente uso industriale