Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1053TG
Cod. Produttore
NSYPLA1053TG
Cod. EAN
3606480774447

Informazioni di prodotto

Questo armadio a pavimento offre soluzioni affidabili e resistenti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie allo sportello apribile a 120° da entrambi i lati
  • Manutenzione semplificata con pannello posteriore e sportello rimovibili
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente a urti e agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di Classe II per maggiore sicurezza
  • Certificazioni internazionali che garantiscono affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas ed è conforme agli standard IEC 62208 e UL 508 A È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP65 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere rinforzato 1000x500x320mm porta trasparente IP65 IK08 uso industriale