Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1253G
Cod. Produttore
NSYPLA1253G
Cod. EAN
3606480774591

Informazioni di prodotto

Questo armadio in poliestere rinforzato è ideale per installazioni resistenti e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Installazione rapida grazie a struttura modulare e leggera
  • Certificazioni UL/cUL, Veritas e DNV Marine per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere, acqua (IP65) e urti (IK10)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistenza a temperature estreme e incendi fino a 960°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un modello versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, larghezza di 500 mm e profondità di 320 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da una parte superiore e una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL ed è certificato anche da Veritas e DNV Marine È progettato per fornire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che offre una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

892 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

559 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PLA 1250x500x320 mm IP65 IK10 resistente esterno industriale