Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1273TG
Cod. Produttore
NSYPLA1273TG
Cod. EAN
3606480774645

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1250 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 320 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore La porta può essere aperta fino a 120° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK08 (IEC 62262), fornendo resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1167 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA porta trasparente 1250x750x320mm IP65 IK08 uso industriale esterno