Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Contenitore in poliestere a pavimento PanelSeT PLA totalmente chiuso, versione PLA. 1499 x 1000 x 420 mm Parte superiore e inferiore chiusa assemblata con pannelli laterali. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Protezione IP 65, IK10, grigio RAL 7035.