Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA7103G
Cod. Produttore
NSYPLA7103G
Cod. EAN
3606480774997

Informazioni di prodotto

Questo armadio multifunzione garantisce efficienza e protezione in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con accesso agevolato
  • Materiale resistente e durevole per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale
  • Risparmio energetico derivante da soluzioni isolate e affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno Questo armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza compromettere le sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1275 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

745 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 750x1000x320mm IP65 IK10 isolamento classe II uso industriale esterno interno