Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA573G
Cod. Produttore
NSYPLA573G
Cod. EAN
3606480774959

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 320 mm
  • Grado protezione: IP65, IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Chiusura: Serratura 2 punti
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, l'involucro è progettato per fornire resistenza e resistenza agli ambienti difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e una parte superiore e inferiore sigillata Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate Certificato DNV Marine e Veritas e certificato UL/cUL Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

657 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 500x750x320mm IP65 IK10 per applicazioni industriali e esterne