Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1576G
Cod. Produttore
NSYPLA1576G
Cod. EAN
3606480772955

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere rinforzato ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Risparmio di tempo con serratura a quattro punti e accesso agevolato
  • Resistente a urti e ambienti difficili, garantendo maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua per lunga durata
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza avanzata
  • Certificazioni marine e industriali per prestazioni elevate in ogni contesto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Dispone inoltre di una classificazione NEMA 2, 3S, 1, 5, 12, 3X, 3R, 3 e 13 per fornire protezione contro polvere, acqua e altri pericoli Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV per applicazioni marine, UL/cUL e certificato Veritas e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1912 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

324 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1500x750x620mm IP65 IK10 uso industriale e esterno