Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15123G
Cod. Produttore
NSYPLA15123G
Cod. EAN
3606480774713

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PanelSeT PLA con elevata protezione e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiali resistenti per ambienti esterni e industriali
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza a incendi fino a 960°C e agli urti (IK10)
  • Certificazioni UL/cUL e DNV Marine per affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio, composto da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori, è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2991 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2059 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1500x1250x320mm IP65 IK10 uso industriale esterno