Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15123TG
Cod. Produttore
NSYPLA15123TG
Cod. EAN
3606480774720

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1500 mm
  • Larghezza: 1250 mm
  • Profondità: 320 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Resistenza al fuoco: 960 °C IEC 62208
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 320 mm ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio è certificato UL 508 A e DNV Marine e ha un isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È progettato anche per essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2452 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2059 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1500x1250x320 mm IP65 IK08 resistente urti e agenti atmosferici