Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15103G
Cod. Produttore
NSYPLA15103G
Cod. EAN
3606480774676

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1500 mm
  • Larghezza nominale: 1000 mm
  • Profondità nominale: 320 mm
  • Grado di protezione: IP65, IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra vetro
  • Chiusura: Serratura 4 punti, doppia barra 5 mm
  • Certificazioni: UL/cUL, DNV Marine, Veritas
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1000 mm e una profondità di 320 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas Ha una classificazione NEMA 12/13/2/1, che indica l'elevata resistenza agli urti, e un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2069 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

431 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1324 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1500x1000x320 mm IP65 IK10 resistente ambienti industriali e esterni