Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1274G
Cod. Produttore
NSYPLA1274G
Cod. EAN
3606480774652

Informazioni di prodotto

L'armadio PLA garantisce sicurezza e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportelli apribili a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale resistente e leggero in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza elevata agli urti (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Risparmio energetico e sicurezza certificata UL per ambienti industriali e esterni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto La porta è progettata per aprirsi fino a 120° su entrambi i lati, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 Presenta una resistenza nominale IK10 secondo IEC 62262, che indica un'elevata resistenza agli urti, e ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua È certificato UL/cUL, NEMA 3R, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 1, NEMA 13, NEMA 2, NEMA 12, NEMA 5 e NEMA 3X L'armadio è dotato anche di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1510 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1250x750x420 mm IP65 IK10 uso industriale esterno