Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1273G
Cod. Produttore
NSYPLA1273G
Cod. EAN
3606480774638

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 1250x750x320 mm
  • Grado protezione: IP65, IK10
  • Chiusura: Serratura 4 punti, doppia barra
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Accessibilità: Anteriore e posteriore
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contenitore in poliestere da pavimento PanelSeT PLA. 750 x 1250 x 320 mm Parte superiore e inferiore chiusa, assemblata con pannelli laterali. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. 1 porta. Accessibile anteriormente e posteriormente. Apertura 120° reversibile. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). Resistenza al fuoco fino a 960°C .

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1442 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1250x750x320 mm IP65 IK10 per esterno e interno