Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1254G
Cod. Produttore
NSYPLA1254G
Cod. EAN
3606480774614

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLA1254G garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiali resistenti per ambienti esterni e industriali
  • Installazione rapida con serratura a quattro punti e doppia barra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA della gamma PanelSeT è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

941 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

559 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1250x500x420mm IP65 IK10 protezione industriale