Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12123G
Cod. Produttore
NSYPLA12123G
Cod. EAN
3606480774553

Informazioni di prodotto

Armadio a pavimento multifunzione, ideale per installazioni elettriche robuste e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile accesso grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Installazione rapida con serratura a quattro punti per maggiore sicurezza
  • Materiali resistenti per ambienti esterni e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza agli urti (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2511 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1667 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1250x1250x320mm IP65 IK10 uso industriale esterno