Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12104G
Cod. Produttore
NSYPLA12104G
Cod. EAN
3606480774539

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche robuste e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili a 120° e pannelli rimovibili
  • Assemblaggio rapido con componenti modulari
  • Resistenza elevata agli urti (IK10) e protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere, acqua e incendi fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza
  • Materiale durevole in poliestere rinforzato fibra di vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con due pareti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori, ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2069 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

353 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1304 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1250x1000x420mm IP65 IK10 resistente urti e polvere