Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1073G
Cod. Produttore
NSYPLA1073G
Cod. EAN
3606480774478

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 320 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere fibra vetro
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL, DNV Marine e soddisfa lo standard UL508 A È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262 Ha inoltre un grado di protezione IP65 secondo IEC 60529, che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1187 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

735 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1000x750x320 mm IP65 IK10 uso industriale esterno