Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA10123TG
Cod. Produttore
NSYPLA10123TG
Cod. EAN
3606480774409

Informazioni di prodotto

PanelSeT PLA offre un armadio multifunzione robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale resistente e leggero in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Serratura a quattro punti per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Classe di isolamento II per sicurezza elettrica
  • Resistenza a incendi fino a 960°C e agli urti (IK08)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, fornendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è composto da due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL, DNV Marine e Veritas e offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2059 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

147 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1304 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1000x1250x320 mm porta trasparente IP65 IK08 uso industriale