Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA10103G
Cod. Produttore
NSYPLA10103G
Cod. EAN
3606480774355

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 320 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è una soluzione versatile a pavimento adatta a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e un pannello posteriore Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è classificato IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1608 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

294 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1000 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA 1000x1000x320mm IP65 IK10 isolamento elettrico classe II uso industriale esterno