Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA554TG
Cod. Produttore
NSYPLA554TG
Cod. EAN
3606480774942

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA ideale per installazioni sicure e protette.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura leggera e compatta
  • Risparmio di tempo con porta trasparente per rapido controllo interno
  • Elevata protezione IP65 e IK08 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente agli agenti esterni per lunga durata
  • Protezione totale per componenti elettrici sensibili
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 500x500x420mm, IP65, IK08

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

402 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

196 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere IP65 porta trasparente 500x500x420mm protezione IK08