Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1553TG
Cod. Produttore
NSYPLA1553TG
Cod. EAN
3606480774768

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta trasparente e design completamente chiuso
  • Materiale resistente con grado di protezione IP65 e IK08
  • Dimensioni generose (1500x500x320 mm) per un agevole alloggiamento dei componenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un contenitore isolante e ben sigillato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x500x320mm, IP65, IK08

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere IP65 porta trasparente 1500x500x320mm uso industriale