Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1054TG
Cod. Produttore
NSYPLA1054TG
Cod. EAN
3606480774461

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA, ideale per installazioni protette e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla porta trasparente e struttura totalmente chiusa
  • Dimensioni standard 1000x500x420 mm per una rapida integrazione
  • Elevata protezione IP65 e resistenza agli urti IK08

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da polvere e acqua
  • Materiale durevole che garantisce lunga vita all’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1000x500x420mm, IP65, IK08

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere IP65 porta trasparente 1000x500x420mm uso industriale