Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPHDT553P
Cod. Produttore
NSYPHDT553P
Cod. EAN
3606480675980

Informazioni di prodotto

Armadio outdoor Heavy Duty 500x500x320mm porta cieca

Documentazione tecnica

Armadio outdoor Heavy Duty 500x500x320mm porta cieca

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

320 mm

tetto inclinato

esecuzione della superficie

non trattato

allineabile

altezza

538 mm

qualità del materiale

poliestere

Serie

PanelSeT_for_outdoors_operation___

montaggio a parete

Produttore

Armadio outdoor Heavy Duty 500x500x320mm porta cieca