Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPHDZT12124
Cod. Produttore
NSYPHDZT12124P
Cod. EAN
3606480676079

Informazioni di prodotto

Armadio outdoor Heavy Duty 1250x1250x420mm porta cieca

Documentazione tecnica

Armadio outdoor Heavy Duty 1250x1250x420mm porta cieca

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

2

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1250 mm

profondità

420 mm

tetto inclinato

esecuzione della superficie

non trattato

allineabile

altezza

1343 mm

Serie

PanelSeT_for_outdoors_operation___

Produttore

Armadio outdoor Heavy Duty 1250x1250x420mm porta cieca