Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPHDZT1054P
Cod. Produttore
NSYPHDZT1054P
Cod. EAN
3606480676024

Informazioni di prodotto

Armadio outdoor Heavy Duty 1000x500x420mm porta cieca

Documentazione tecnica

Armadio outdoor Heavy Duty 1000x500x420mm porta cieca

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

420 mm

tetto inclinato

esecuzione della superficie

non trattato

allineabile

altezza

1093 mm

qualità del materiale

poliestere

Serie

PanelSeT_for_outdoors_operation___

Produttore

Armadio outdoor Heavy Duty 1000x500x420mm porta cieca