Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08245
Cod. Produttore
LVS08245
Cod. EAN
3606481876454

Informazioni di prodotto

Armadio L850 36M Prisma G

Documentazione tecnica

Armadio L850 36M Prisma G

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

850 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1980 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio L850 36 Moduli Prisma G per Quadri Elettrici Industriale

€ 1438,50 x 1 pz.
(pz.)