Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08205
Cod. Produttore
LVS08205
Cod. EAN
3606481876379

Informazioni di prodotto

Armadio L600 36M Prisma G IP30

Documentazione tecnica

Armadio L600 36M Prisma G IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1980 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio L600 36M Prisma G IP30 quadro elettrico protezione IP30

€ 1200,62 x 1 pz.
(pz.)