Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIP4288N
Cod. Produttore
IP4288N

Informazioni di prodotto

Armadio da pavimento con cablaggio da 19'' IPRACK 42U 800 X 800 mm porta anteriore in vetro semplice / porta posteriore in metallo semplice - Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio IP55 GGIP4288N è una soluzione versatile e robusta per la protezione di apparecchiature elettriche. Con una dimensione di 42U e misure di 800x800 mm, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo un'eccellente protezione contro polvere e umidità. La sua finitura grigia conferisce un aspetto professionale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo armadio offre una durabilità eccezionale e una facile integrazione in vari sistemi elettrici. La sua progettazione intelligente consente un accesso agevole alle apparecchiature interne, facilitando la manutenzione e l'installazione. Con un grado di protezione IP55, è perfetto per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2110 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

max. capacità di carico

1300 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

3 punti

Bloccaggio porta posteriore

3 punti

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

ARMADIO IP55 42U 800X800 GRIGIO