Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIP4266N
Cod. Produttore
IP4266N

Informazioni di prodotto

Armadio da pavimento con cablaggio da 19'' IPRACK 42U 600 X 600 mm porta frontale in vetro semplice / porta posteriore in metallo semplice - Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio IP55 GGIP4266N è una soluzione robusta e versatile per la protezione e l'organizzazione di apparecchiature elettriche. Con una dimensione di 42U e misure di 600x600 mm, questo armadio è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo un grado di protezione IP55. Realizzato in un elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente industriale o commerciale. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione di componenti elettrici e sistemi di rete. L'armadio è progettato per un facile accesso e gestione dei cavi, facilitando così le operazioni di manutenzione e aggiornamento. Con il suo design funzionale e le elevate prestazioni, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2110 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

max. capacità di carico

1300 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

3 punti

Bloccaggio porta posteriore

3 punti

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

ARMADIO IP55 42U 600X600 GRIGIO