Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA7123TG
Cod. Produttore
NSYPLA7123TG
Cod. EAN
3606480775048

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 750x1250x320 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Tipo porta: Trasparente, 2 porte
  • Chiusura: Serratura 2 punti
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 750x1250x320mm, IP65, IK08

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1373 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 750x1250x320mm, IP65, IK08