Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA2074TG
Cod. Produttore
NSYPLA2074TG
Cod. EAN
3606485435435

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 2000x750x420mm, IP65, IK08

Documentazione tecnica

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 2000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la durata e la resistenza agli ambienti gravosi È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è dotato di due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre una protezione efficace contro un'ampia gamma di pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas, ha una classificazione IK08 (IEC 62262) per la sua porta trasparente e indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate Certificato UL508A, può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

750 mm

profondità

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

2000 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 2000x750x420mm, IP65, IK08