Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1574TG
Cod. Produttore
NSYPLA1574TG
Cod. EAN
3606480774829

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLA1574TG offre una protezione robusta e versatilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiali resistenti per ambienti difficili, riducendo manutenzioni
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza a urti (IK08) e incendio fino a 960°C
  • Certificazioni UL/cUL e DNV Marine per affidabilità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità, ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due pareti laterali, una porta anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è classificato IK08 (IEC 62262), per indicare un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1442 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x750x420mm, IP65, IK08