Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1573TG
Cod. Produttore
NSYPLA1573TG
Cod. EAN
3606480774805

Informazioni di prodotto

Questo armadio a pavimento offre soluzioni pratiche e resistenti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie allo sportello apribile a 120° da entrambi i lati
  • Pannello posteriore e sportello rimovibili per manutenzione rapida
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza agli urti (IK08) e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza di 1500 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha un indice IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1373 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x750x320mm, IP65, IK08