Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15124TG
Cod. Produttore
NSYPLA15124TG
Cod. EAN
3606480774744

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x1250x420mm, IP65, IK08

Documentazione tecnica

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica la media resistenza agli urti, e un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce protezione totale contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1250 mm

profondità

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1500 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x1250x420mm, IP65, IK08