Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12123TG
Cod. Produttore
NSYPLA12123TG
Cod. EAN
3606480774560

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1250x1250x320mm, IP65, IK08

Documentazione tecnica

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio, composto da due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori, è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262) e una classificazione IP65 (IEC 60529), che indicano un'elevata resistenza agli urti e una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificata UL/cUL, DNV Marine e Veritas e può essere conservata a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1250 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1250 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1250x1250x320mm, IP65, IK08