Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1074TG
Cod. Produttore
NSYPLA1074TG
Cod. EAN
3606480774508

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1000x750x420mm, IP65, IK08

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, fornendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello può essere aperto fino a 120° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica una resistenza media agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine e UL/cUL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1040 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

736 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio poliestere PanelSeT PLA porta trasparente 1000x750x420mm IP65 IK08 isolamento elettrico classe II uso industriale e marino