Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA754G
Cod. Produttore
NSYPLA754G
Cod. EAN
3606480775093

Informazioni di prodotto

Questo armadio multifunzione garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie allo sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato per durabilità e resistenza ambientale
  • Isolamento elettrico di Classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti esterni
  • Resistenza a incendi fino a 960°C e agli urti (IK10)
  • Certificazioni UL/cUL e DNV Marine per affidabilità garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione ideale per una varietà di applicazioni Misura 750 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208, e ha una classificazione IK10 in conformità alla norma IEC 62262, che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

628 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 750x500x420mm, IP65, IK10