Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA2074G
Cod. Produttore
NSYPLA2074G
Cod. EAN
3606485435442

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLA2074G garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili a 120° e pannelli rimovibili
  • Resistenza elevata agli urti (IK10) e protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità garantite da materiali rinforzati e certificazioni DNV Marine, Veritas, UL/cUL
  • Protezione antincendio fino a 960°C per maggiore sicurezza
  • Adatto a condizioni ambientali estreme da -35°C a 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 2000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due pareti laterali, due porte anteriori, un pannello posteriore e uno zoccolo Gli sportelli anteriori possono essere aperti fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Sia gli sportelli che il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, Veritas e UL/cUL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

2000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2285 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

431 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1550 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 2000x750x420mm, IP65, IK10