Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1574G
Cod. Produttore
NSYPLA1574G
Cod. EAN
3606480774812

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura assemblata con pannelli laterali
  • Apertura porta a 120° reversibile per un accesso agevole
  • Serratura a 4 punti con inserto doppia barra per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 e IK10 contro polvere e urti
  • Materiale in poliestere rinforzato con fibra di vetro per durabilità
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C per sicurezza avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contenitore in poliestere da pavimento PanelSeT PLA. 750 x 1500 x 420 mm Parte superiore e inferiore chiusa, assemblata con pannelli laterali. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. 1 porta. Accessibile anteriormente e posteriormente. Apertura 120° reversibile. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). Resistenza al fuoco fino a 960°C .

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1765 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

324 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1500x750x420mm, IP65, IK10