Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1573G
Cod. Produttore
NSYPLA1573G
Cod. EAN
3606480774799

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione in poliestere rinforzato, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Assemblaggio modulare e accesso facilitato per manutenzione
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza a urti (IK10) e temperature estreme
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Dispone di una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pareti laterali, e ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è fornito in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 120° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL ed offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1697 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

324 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1500x750x320mm, IP65, IK10